zł100.70
Bez podatku VAT
zł123.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from HSS-E steel to DIN 371.
For blind holes.
Taper lead to DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P).
Tapping tolerance to 6HX.
Series 5553
ISO Metric Coarse
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 100 |
Długość gwintu | 16mm |
EAN | 4031093579889 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 39mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 40° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 05553 010.000 |
podziałka | 1.5mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Stal |