Dormer

E000 M20x2.50mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850019E

MPN:

E000M20

zł648.70

Bez podatku VAT

zł797.90

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    112

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    7320760567692

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E000M20

    podziałka

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    11.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny