noscriptDormer E002 M12x1.75mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP E002M12 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M12x1.75mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP

SKU:

DOR1850062F

MPN:

E002M12

zł326.90

Bez podatku VAT

zł402.09

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    7320760567937

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002M12

    podziałka

    1.75mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny