zł173.30
Bez podatku VAT
zł213.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 53 |
Długość gwintu | 7mm |
EAN | 7320760567883 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 19mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E002M4 |
podziałka | 0.7mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica trzpienia | 4mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3.4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |