noscriptDormer E002 M6x1.00mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP E002M6 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M6x1.00mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP

SKU:

DOR1850056F

MPN:

E002M6

zł183.80

Bez podatku VAT

zł226.07

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    66

    Długość gwintu

    10mm

    EAN

    7320760567906

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    27mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002M6

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny