noscriptDormer E002 M8x1.25mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP E002M8 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M8x1.25mm SPIRAL FLUTE MTT-X TAP

SKU:

DOR1850058F

MPN:

E002M8

zł209.90

Bez podatku VAT

zł258.18

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    72

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    7320760567913

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    31mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002M8

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny