noscriptDormer E002 M10x1.50mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM10 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M10x1.50mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075H

MPN:

E002TINM10

zł357.40

Bez podatku VAT

zł439.60

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Titanium Nitride Finish


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    7320760662076

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    35mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002TINM10

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna