noscriptDormer E002 M12x1.75mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM12 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M12x1.75mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075J

MPN:

E002TINM12

zł457.30

Bez podatku VAT

zł562.48

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Titanium Nitride Finish


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    7320760662083

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002TINM12

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    1.75mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna