noscriptDormer E003 M8x1.25mm ST BLUE SP/FL MTT-X TAP | Cromwell Tools

Dormer

E003 M8x1.25mm ST BLUE SP/FL MTT-X TAP

SKU:

DOR1850088F

zł209.90

Bez podatku VAT

zł258.18

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF & (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E003 Steam Tempered Metric: M2 - M24.


    Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    72

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    7320760568057

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    31mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E003M8

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze