noscriptDormer E021 3/4"x10 UNC HSS-VA MTT-X SP/PT TAP | Cromwell Tools

Dormer

E021 3/4"x10 UNC HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850261E

zł852.20

Bez podatku VAT

zł1048.21

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EO21 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    112

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    7320760569214

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E0213/4

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    12mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    10

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze