noscriptDormer E023 1/4"x20 UNC HSS-VA MTT-X SP/FL TAP | Cromwell Tools

Dormer

E023 1/4"x20 UNC HSS-VA MTT-X SP/FL TAP

SKU:

DOR1850295F

zł253.10

Bez podatku VAT

zł311.31

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    EO23 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    66

    Długość gwintu

    10mm

    EAN

    7320760569436

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    28mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E0231/4

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    20

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze