zł442.00
Bez podatku VAT
zł543.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
EO31 Steam Tempered UNF:
No.8 - 10, 1/4 - 1 inch
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 85 |
Długość gwintu | 19mm |
EAN | 7320760569696 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kategoria ISO | K M P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E0317/16 |
ołowiu | Drugi |
Rozmiar gwintu | 7/16in. |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 20 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |