noscriptDormer E033 3/8"x24 UNF HSS-VA MTT-X SP/FL TAP | Cromwell Tools

Dormer

E033 3/8"x24 UNF HSS-VA MTT-X SP/FL TAP

SKU:

DOR1850374F

zł410.20

Bez podatku VAT

zł504.55

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EO33 UNF
    MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    7320760570128

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    34mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E0333/8

    ołowiu

    C 2-3

    Rozmiar gwintu

    3/8in

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    24

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze