Dormer

E033 7/16"x20 UNF HSS-VAMTT-X SP/FL TAP

SKU:

DOR1850375F

zł486.50

Bez podatku VAT

zł598.39

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EO33 UNF
    MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    85

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    7320760570135

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E0337/16

    ołowiu

    C 2-3

    Rozmiar gwintu

    7/16in.

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    20

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze