zł296.40
Bez podatku VAT
zł364.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size range: M3 - M20.
Tapping tolerance: 6H.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 56 |
Długość gwintu | 6mm |
EAN | 7320760664223 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 18mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E239M3 |
ołowiu | C 2-3 |
podziałka | 0,5 mm |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica trzpienia | 3.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Super B |