noscriptDormer E240 M20 HSS-E ST COARSESPIRAL/POINT TAP DIN 376 E240M20 | Cromwell Tools

Dormer

E240 M20 HSS-E ST COARSESPIRAL/POINT TAP DIN 376

SKU:

DOR1850839B

MPN:

E240M20

zł718.70

Bez podatku VAT

zł884.00

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Size range: M3 - M30.
    Tapping tolerance: 6H.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    140

    Długość gwintu

    30mm

    EAN

    7320760664322

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kategoria ISO

    M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E240M20

    ołowiu

    Drugi

    podziałka

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    12mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Hardened Steel Stainless Steel Steel