zł1603.00
Bez podatku VAT
zł1971.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size range: M3 - M30.
Tapping tolerance: 6H.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 180 |
Długość gwintu | 45mm |
EAN | 7320760664377 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kategoria ISO | M P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E240M30 |
ołowiu | Drugi |
podziałka | 3.5mm |
Rozmiar gwintu | M30 |
Średnica trzpienia | 22mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Hardened Steel Stainless Steel Steel |