noscriptDormer E241 M3 HSS-E SUPER-B COARSE SP/PT TAP DIN 371 E241M3 | Cromwell Tools

Dormer

E241 M3 HSS-E SUPER-B COARSE SP/PT TAP DIN 371

SKU:

DOR1850839K

MPN:

E241M3

zł248.40

Bez podatku VAT

zł305.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Size range: M3 - M20.
    Tapping tolerance: 6H.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    56

    Długość gwintu

    9mm

    EAN

    7320760664483

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    18mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E241M3

    ołowiu

    Drugi

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica trzpienia

    3.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Super B