Dormer

E292 M16 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174

SKU:

DOR1850845Z

MPN:

E292M16

zł966.70

Bez podatku VAT

zł1189.04

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Size range: M3 - M10.
    Tapping tolerance: 6HX.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    110

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    7320760663721

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E292M16

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna