zł390.50
Bez podatku VAT
zł480.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size range: M3 - M10.
Tapping tolerance: 6HX.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 56 |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 7320760663653 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 20mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E292M3.5 |
podziałka | 0,6 mm |
Rozmiar gwintu | M3.5 |
Średnica trzpienia | 4mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |