noscriptDormer E294 M8 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174 E294M8 | Cromwell Tools

Dormer

E294 M8 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174

SKU:

DOR1850847S

MPN:

E294M8

zł433.10

Bez podatku VAT

zł532.71

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Size range: M3 - M16.
    Tapping tolerance: 6HX.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    90

    Długość gwintu

    18mm

    EAN

    7320760663837

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    35mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E294M8

    ołowiu

    C 2-3.5

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna