Dormer

EP11 M16x1.50 6H ST HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853722R

MPN:

EP11M16X1.5

zł471.90

Bez podatku VAT

zł580.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EP11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    21mm

    EAN

    7320760137871

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Chromium Steel

    Nr części MFR

    EP11M16X1.5

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze