noscriptDormer EX00 M14x2.00 6H HSS-XS1SP/FL TAP EX00M14 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M14x2.00 6H HSS-XS1SP/FL TAP

SKU:

DOR1853762F

MPN:

EX00M14

zł457.30

Bez podatku VAT

zł562.48

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
    With Gold finish and bright flutes.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    110

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    7320760136713

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    EX00M14

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M14

    Średnica trzpienia

    11mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny