noscriptDormer EX00 M16x2.00 6H HSS-XS1TIN SP/FL TAP EX00TINM16 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M16x2.00 6H HSS-XS1TIN SP/FL TAP

SKU:

DOR1853826L

MPN:

EX00TINM16

zł655.10

Bez podatku VAT

zł805.77

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb erformance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    EX00 TiN Metric: M3 - M30.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    110

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    7320760662441

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX00TINM16

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna