noscriptDormer EX00 M8x1.25 6H HSS-XS1 TIN SP/FL TAP EX00TINM8 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M8x1.25 6H HSS-XS1 TIN SP/FL TAP

SKU:

DOR1853826G

MPN:

EX00TINM8

zł293.80

Bez podatku VAT

zł361.37

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb erformance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    EX00 TiN Metric: M3 - M30.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    90

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    7320760662403

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    35mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX00TINM8

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna