zł326.90
Bez podatku VAT
zł402.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dormer Spiral Point Machine Taps for through holes.
With Blue finish.
Taper lead to DIN form C.
Tapping tolerance to 6H.
Max depth 2.5 x D.
Helix angle 45.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 110 |
Długość gwintu | 16mm |
EAN | 7320760137062 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | EX01M12 |
ołowiu | C 2-3 |
podziałka | 1.8mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |