Dormer

EX10 M12x1.25 HSS-XS1 GOLD SP/FL TAP

SKU:

DOR1854019F

MPN:

EX10M12X1.25

zł428.00

Bez podatku VAT

zł526.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EX10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    7320760149751

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX10M12X1.25

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny