noscriptDormer EX10 M20x1.50 HSS-XS1 GOLD SP/FL TAP EX10M20X1.5 | Cromwell Tools

Dormer

EX10 M20x1.50 HSS-XS1 GOLD SP/FL TAP

SKU:

DOR1854029F

MPN:

EX10M20X1.5

zł795.00

Bez podatku VAT

zł977.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EX10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    125

    Długość gwintu

    17mm

    EAN

    7320760149850

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX10M20X1.5

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    12mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny