zł152.64
Bez podatku VAT
zł187.75
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - HSS-EV wykończenie na połysk
Do otworów przelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania wg 6HX. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/37
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 110 |
Długość gwintu | 110mm |
EAN | 5036140374034 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 13 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |