noscriptSwissTech 1/2"x20 UNF BLUE RING SP/FL DIN374 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/2"x20 UNF BLUE RING SP/FL DIN374 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853245B

zł157.83

Bez podatku VAT

zł194.13

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    UNF (gwint drobnozwojowy amerykański) - rowek spiralny (BLF) - HSS-EV wykończenie na połysk
    Do krótkich otworów nieprzelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form C (3 x P). Tolerancja gwintowania wg 6H. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/376.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    22.0mm

    EAN

    5036140374201

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    31.8mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    7.0mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    20

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny