noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M10x1.5 BIALY PASEK | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M10x1.5 BIALY PASEK

SKU:

SWT1854030W

zł94.13

Bez podatku VAT

zł115.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Rowki proste - HSS-EV Azotowane
    Do otworów nieprzelotowych.
    Forma rowka wg DIN forma C (2 x P do 3 x P).
    Tolerancja gwintowania 6HX.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140209145

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Azotek

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo