noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSSEM5x0.8 CZARNY PASEK | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSSEM5x0.8 CZARNY PASEK

SKU:

SWT1858568X

zł64.25

Bez podatku VAT

zł79.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Gwintowniki HSS-E. Rowki spiralne
    Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN form C. Tolerancja gwintowania 6H.


    Wyjątkowe właściwości tych gwintowników gwarantują wysoką wydajność przez redukcję czasu niezbędnego na wymiany gwintowników do różnych materiałów oraz przez mniejszą ilość gwintowników niezbędnych na składzie. Gwintowniki maszynowe marki SWISS+TECH z czarnym paskiem z szeroką gamą zastosowań, są rezultatem wielu lat doświadczeń w obróbce metali. Ich obecne właściwości są rezultatem wymagań naszych głównych klientów:


    większa uniwersalność gwintowników,
    redukcja czasu doboru właściwego gwintownika,
    redukcja kosztów składowania narzędzi,
    redukcja czasu na wymianę narzędzi.


    Gwintowniki te są przeznaczone do generalnego zastosowania. Sugerujemy stosować jednak gwintowniki wysokowydajne, specjalne przy specyficznych materiałach. Wykonane wg DIN 371/376.


    Geometria narzędzia (138 parametrów) była rozwijana
    i optymalizowana podczas długiego procesu testowania we współpracy z użytkownikami różnych odmian stali, odlewów aluminiowych, obrabianych stali, stali wanadowych, stali żaroodpornych oraz stali narzędziowych. Specjalnie dobrane powłoki zwiększaja zakres zastosowania gwintownika.


    Celem programu wykonania gwintowników SWISS+TECH z czarnym paskiem było uzyskanie lepszych tolerancji narzędzia oraz lepszej wydajności i krótszych czasów produkcji wysokiej jakości gwintów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    70

    Długość gwintu

    8.5mm

    EAN

    5036140209992

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    12.5mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    40°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4.9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny