SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M8x1.25 BIALY PASEK

SKU:

SWT1854027W

zł80.31

Bez podatku VAT

zł98.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Rowki proste - HSS-EV Azotowane
    Do otworów nieprzelotowych.
    Forma rowka wg DIN forma C (2 x P do 3 x P).
    Tolerancja gwintowania 6HX.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    90

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    5036140209138

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Azotek

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo