noscriptSwissTech No.6x32 UNC BLUE RING SP/PT DIN371 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

No.6x32 UNC BLUE RING SP/PT DIN371 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853106B

zł112.17

Bez podatku VAT

zł137.97

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - HSS-EV wykończenie na połysk
    Do otworów przelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania wg 6HX. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/37


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    56

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140373983

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    No.6

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    32

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny