noscriptIndexa IMAK TOKARSKI SZYBKOWYMIENNY T.2.T | Cromwell Tools

Indexa

IMAK TOKARSKI SZYBKOWYMIENNY T.2.T

SKU:

IND4454860K

zł2175.81

Bez podatku VAT

zł2676.25

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Typ imaków tokarskich T.1 - T.3. Wykonane ze stali stopowej konstrukcyjnej. Wszystkie pracujące powierzchnie imaków są precyzyjnie szlifowane i hartowane.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    T.2T

    B

    76.0mm

    Brand

    Indexa

    D

    25.5mm

    d Maks

    19.0mm

    D1

    44.45mm

    D2

    16.0mm

    E

    168mm

    EAN

    5036140060289

    ECLASS Code

    28039190

    F

    25.5mm

    G

    25.5mm

    H maks.

    50.0mm

    H Min.

    24.0mm

    H1 Maks.

    58.5mm

    H1 Min.

    39.5mm

    J

    70.0mm

    K maks.

    47.5mm

    K min.

    47.5mm

    L

    106.5mm

    M

    8.0mm

    UNSPSC Code

    23242106