Indexa

IMAK TOKARSKI SZYBKOWYMIENNY T.3

SKU:

IND4454870K

zł3423.74

Bez podatku VAT

zł4211.20

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Typ imaków tokarskich T.1 - T.3. Wykonane ze stali stopowej konstrukcyjnej. Wszystkie pracujące powierzchnie imaków są precyzyjnie szlifowane i hartowane.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    T.3

    B

    92.0mm

    Brand

    Indexa

    D

    25.5mm

    d Maks

    25.5mm

    D1

    50.80mm

    D2

    22.0mm

    E

    203mm

    EAN

    5036140060159

    ECLASS Code

    28039190

    F

    22.5mm

    G

    31.5mm

    H maks.

    51.0mm

    H Min.

    28.5mm

    H1 Maks.

    73mm

    H1 Min.

    51mm

    J

    85.5mm

    K maks.

    58.5mm

    K min.

    58.5mm

    L

    125.5mm

    M

    9.5mm

    UNSPSC Code

    23242106