zł544.38
Bez podatku VAT
zł669.59
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Przeznaczone dla zakładów przemysłowych, naprawczych w celu wszechstronnych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu. Żółta powłok... epoksydowa zapewnia dodatkow... ochronę dla szczęk przesuwnych i sztaby J, zapobiegaj...c znacznemu pogorszeniu jakości i przedłużaj...c żywotność części roboczych. Cechy: Sprężynowa szczęka, która pozostaje w pozycji po usunięciu ciśnienia. Szczęka bezpiecznie przesuwa się aby zamocować odchylone powierzchnie. Brak długich śruby które mogłyby się zginać. Dokręcanie zacisków nie powoduje obrotu na przedmiocie obrabianym. Zastosowania: Produkcja metali. Spawanie Obróbka maszynowa Utrzymanie porz...dku na terenie zakładu. Formy wtryskowe & utrzymanie odlewów Narzędziownie Formowania plastiku i włókien szklanych Produkcja płyt i blach walcowniczych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zaciski powierzchniowe |
Brand | Indexa |
Długość | 279mm |
EAN | 5036140243699 |
ECLASS Code | 21020501 |
Nr części MFR | SD150 |
Osiągnij | 60mm |
Pojemność | 150mm |
Typ zacisku | Standardowe obciążenie |
UNSPSC Code | 27112132 |