Sherwood

Metric, Inch, Inch Decimal & Gauge Size Conversion Wall Chart

SKU:

CAT8490937A

zł0.50

Bez podatku VAT

zł0.61

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Konwersja dla mm, ułamka calowego, ułamka dziesiętnego cala i miernika calowego. Idealny do stosowania w warsztatach, szkołach wyższych, narzędziowniach, biurach kreślarskich itp.
    Zakres rozmiarów:
    • 0,30 mm do 101,60 mm
    • 1/64" do 4" ułamkowy
    • .0118" do 4.000" dziesiętne
    • Miernik 80 do 1
    • Skrajnia od A do Z
    Rozmiar wykresu: 594 mm x 420 mm (A2)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    ECLASS Code

    24359090

    Liczba stron

    1

    Przedmiot

    Tabela ścienna

    Typ wiązania

    Przytnij do rozmiaru

    UNSPSC Code

    55101524

    Wymiary

    A2