noscriptSandvik Coromant 880-D3600L40-02 36.00mm CORODRILL 12132761 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D3600L40-02 36.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020954A

MPN:

12132761

zł2430.00

Bez podatku VAT

zł2988.90

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 2x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    174mm

    Depth to Diameter Ratio

    2xD

    Dlugość

    77mm

    Długość fletu

    98.2mm

    Długość trzonu

    70mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D3600L40-02

    Maximum Drilling Depth

    72mm

    Nr części MFR

    12132761

    Reference Length

    104mm

    Średnica

    36mm

    Średnica trzpienia

    40mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Cylindryczny z płaskim

    Typ wstawienia

    36

    UNSPSC Code

    23242106