noscriptSandvik Coromant 880-D4200L50-04 42.00mm CORODRILL 12132982 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D4200L50-04 42.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020972J

MPN:

12132982

zł3295.00

Bez podatku VAT

zł4052.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    282mm

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Dlugość

    172mm

    Długość fletu

    196.8mm

    Długość trzonu

    80mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D4200L50-04

    Maximum Drilling Depth

    168mm

    Nr części MFR

    12132982

    Reference Length

    202mm

    Średnica

    42mm

    Średnica trzpienia

    50mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    7

    UNSPSC Code

    23242106