zł1018.00
Bez podatku VAT
zł1252.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
With extended live centre.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rohm |
Cechy charaktyrystyczne | TuffStor Wysokie prędkości |
EAN | 4019208094410 |
ECLASS Code | 23049190 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 7000rpm |
Nr części MFR | 362080 |
typ: stożek Morse'a | 2MT |
UNSPSC Code | 23153013 |
Waga | 0.3kg |