noscriptKennedy KIEL OBROTOWY STANDARD 1MT | Cromwell Tools

Kennedy

KIEL OBROTOWY STANDARD 1MT

SKU:

KEN4881010K

zł399.17

Bez podatku VAT

zł490.98

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, następnie precyzyjnie szlifowane zewnętrznie. Precyzyjne łożyska są zawarte w wykonaniu standardowym. Kły posiadają kąt ostrza 60°. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kieł obrotowy

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062757

    ECLASS Code

    23049190

    Maksymalna prędkość obrotowa

    7000rpm

    Maksymalne obciążenie promieniowe

    32kgf

    Obciążenie osiowe @100

    250kgf

    Obciążenie osiowe @3000

    50kgf

    Obciążenie promieniowe @100

    80kgf

    typ: stożek Morse'a

    1

    UNSPSC Code

    23153013

    Waga

    0.37kg