noscriptIndexa KLY OBROTOWE WYSOKOWYDAJNE 5MT . | Cromwell Tools

Indexa

KLY OBROTOWE WYSOKOWYDAJNE 5MT

SKU:

IND4882050K

MPN:

.

zł1897.40

Bez podatku VAT

zł2333.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane ze stali wysokiej jakości i hartowane, poddane działaniu wysokiej temperatury i precyzyjnie szlifowane. Przystosowane do pracy w ciężkich warunkach. Posiadają precyzyjny stożkowy walec i łożyska oporowe, które wytrzymują promieniowe i osiowe naciski przedmiotu obrabianego. Kąt ostrza 60° jest szlifowany po złożeniu kła aby wyeliminować bicie. Mogą pracować pod dużym obciążeniem zapewniając wytrzymałość i wysoką wydajność. Stożki mocujące są odpowiednie do DIN228 Forma A, Klasa Tolerancji AT5.


    Maksymalne bicie:
    Stożek Nr 2 do 5: 0.005mm.
    Stożek Nr 6: 0.010mm.


    (1)@2500rpm; (2)@2000rpm; (3)1000rpm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kieł obrotowy

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140238626

    ECLASS Code

    23049190

    Maksymalna prędkość obrotowa

    2500rpm

    Maksymalne obciążenie promieniowe

    350cckgf

    Obciążenie osiowe @100

    1200kgf

    Obciążenie osiowe @3000

    500(1)kgf

    Obciążenie promieniowe @100

    800kgf

    Standardy spełnione

    DIN228 Form A

    typ: stożek Morse'a

    5

    UNSPSC Code

    23153013

    Waga

    3.55kg