SwissTech

16mm HSS-COBALT PM WELDON H/HELIX F/P RIPPER P/P

SKU:

SWT1659816A

zł341.51

Bez podatku VAT

zł420.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 98 Długość zwykła
    Kąt linii śrubowej 45°, drobny skok, z ostrzem centralnym. Chwyt Weldon wg DIN 1835B. Średnica chwytu wg h6. Wymiary wg DIN 844.


    To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.


    Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
    Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
    Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
    Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
    Obniżone koszty produkcji.
    Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Wysoka odporność na utlenianie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.


    W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    92mm

    Długość fletu

    32mm

    EAN

    5036140288591

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    podziałka

    precyzyjna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ frezu końcowego

    Kwadrat

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Powłoka Peak Power