noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY DROBNE ZEBY 20.0mm Q-C | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY DROBNE ZEBY 20.0mm Q-C

SKU:

SWT1658220A

zł1113.42

Bez podatku VAT

zł1369.51

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 82 - Długość zwykła Wymiary wg DIN 844
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów produkcyjnych. Średnica cięcia do e8. Tolerancja chwytu h6.
    RFQ-3*PR Węglik spiekany z powłoką Q
    *Ilość urozmaiceń zależy od ilości ostrzy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    104mm

    Długość fletu

    38mm

    EAN

    5036140207455

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    EM814200

    podziałka

    precyzyjna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat