York

PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM A25 2.5mm

SKU:

YRK2109025K

zł10.48

Bez podatku VAT

zł12.89

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Całkowita długość

    45mm

    Długość nasady

    10mm

    EAN

    5036140217850

    ECLASS Code

    21010101

    Kształt nasady

    Cylinder

    Materiał nasady

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A25

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica nasady

    2.5mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    DIAMONTOWE