noscriptYork PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM AR30 3mm | Cromwell Tools

York

PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM AR30 3mm

SKU:

YRK2109130K

zł10.25

Bez podatku VAT

zł12.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Całkowita długość

    45mm

    Długość nasady

    10mm

    EAN

    5036140217928

    ECLASS Code

    21010101

    Kształt nasady

    Cylindryczny zawór kulowy

    Materiał nasady

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    AR30

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica nasady

    3mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    DIAMONTOWE