noscriptYork PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM C30 3mm | Cromwell Tools

York

PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM C30 3mm

SKU:

YRK2109230K

zł11.40

Bez podatku VAT

zł14.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Całkowita długość

    45mm

    Długość nasady

    9mm

    EAN

    5036140217966

    ECLASS Code

    21010101

    Kształt nasady

    Spiczaste drzewo

    Materiał nasady

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    C30

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica nasady

    3mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    DIAMONTOWE