SwissTech

22.0mm HSS-COBALT STD WELDON F/P RIPPER-TICN

SKU:

SWT1632552A

MPN:

.

zł338.74

Bez podatku VAT

zł416.65

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 25 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej js12. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    105mm

    Długość fletu

    45mm

    EAN

    5036140287235

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    25

    Średnica frezu

    22mm

    Średnica trzpienia

    22mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN