noscriptSwissTech 25.0 SCR STD COARSE ROUGHE/MILL-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

25.0 SCR STD COARSE ROUGHE/MILL-8% CO

SKU:

SWT1634225A

zł361.52

Bez podatku VAT

zł444.67

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Typ 42 - Typ normalny
    Wymiary wg DIN 844. Ostrza czołowe. Trzpień gwintowany wg DIN 1835D. Średnica cięcia wg js12. Średnica trzpienia h6. Dostępne wykonanie ze stali HSS-Co 8% Niepokrywane (do ogólnej obróbki produkcyjnej), HSS-Co 8% pokrycie TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału) i HSS-Co 8% pokrycie TiALN (dobre rozpraszanie ciepła i odporność na temperaturę, zmniejszone tarcie powierzchniowe i duża twardość powierzchniowa).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    121.0mm

    Długość fletu

    45mm

    EAN

    5036140331792

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    42

    Średnica frezu

    25mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane